Moduły oświetleniowe LED z wyłącznikiem 1000

Nr art.: 928602 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Seria Stanowiska robocze
długość 920 mm
głębokość 120 mm
długość lampy 850 mm
głębokość lampy 30 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 27 W
włącznik/wyłącznik tak
Strumień światła 1 890 lm
temperatura barwy 4 000 K
liczba wyłączników 1
pasują do typu 1000
technologia LED tak
nie powodują olśnienia i nie migotają tak
masa 3 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Światło montażowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928602 1000
EAN / GTIN 4062406117474
Numer producenta 928602 1000

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.
Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.
Moduły oświetleniowe LED ze srebrną obudową z blachy stalowej i osłoną z PMMA.

Pasuje do:

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa srebrna zbliżona do RAL 9006

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka