Moduły oświetleniowe LED do Multifix 780 mm

Nr art.: 928630 780
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stanowiska robocze; Multifix
wysokość 40 mm
długość 780 mm
głębokość 60 mm
prześwit roboczy 82 mm
Głębokość zamontowania 92 mm
długość lampy (2 szt.) 300 mm
głębokość lampy 30 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 18 W
włącznik/wyłącznik tak
Strumień światła 1 260 lm
temperatura barwy 4 000 K
liczba wyłączników 1
technologia LED tak
nie powodują olśnienia i nie migotają tak
masa 3 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Światło montażowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Numer producenta 928630 780

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.
Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.
Moduły oświetleniowe LED do mocowania do szyn Multifix. Montaż za pomocą umieszczonego z boku kątownika z rowkiem teowym. Obudowy z blachy stalowej w kolorze srebrnym. Oświetlenie można przestawiać bezstopniowo i włączać/wyłączać indywidualnie zintegrowanym wyłącznikiem.

Pasuje do:

Szyna Multifix nr 928201 i nr 928206 od rozm. 1000, nr 955340 rozm. 940.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka