Pojemniki magazynowe otwarte AB1

Nr art.: 963301 AB1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ AB1
wysokość 90 mm
szerokość 130 mm
głębokość 198 mm
materiał polipropylen
kolor antracyt
kolor antracyt
przygotowane do pokrywy nie
przygotowane do kodu EAN na spodzie tak
przygotowane do wziernika tak
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego tak
do układania w stosy tak
możliwość opisu na paskach do opisywania
blokada w szufladach nie
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963301 AB1
EAN / GTIN 4045197681928
Numer producenta 963301 AB1

Opis

Wykonanie:

Pojemniki magazynowe otwarte z ergonomicznym uchwytem (duży komfort przy przenoszeniu). Przez zastosowanie przezroczystej szyby można je przekształcić na pojemniki magazynowe. Powierzchnie wewnętrzne wypolerowane na gładko, co ułatwia pobieranie materiałów i czyszczenie. Możliwość opisywania na umieszczonych z przodu paskach i na kartach z tyłu (o rozmiarze karty bankomatowej 85,6 × 54 mm). Pojemniki magazynowe można układać w stosy.

Zaleta:

GARANT Pojemniki magazynowe otwarte i ich zalety:
  • Solidne wykonanie z odpornego na uderzenia polipropylenu.
  • Duża nośność dzięki wzmocnionemu dnu i ścianom bocznym.
  • Łatwe układanie w stosy dzięki elementom ustalającym.
  • Przyjemne w dotyku i łatwe do czyszczenia dzięki wysokiej jakości powierzchniom i gładkim powierzchniom wewnętrznym.
  • Szerokie zastosowanie.

Pasuje do:

Listwy na pojemniki nr 916535, 920240, ściany do zawieszania nr 957060, wielk. S w szafach systemowych i regałowych/szafkach zawieszanych nr 954600-954670 i nr 954701 do 954722. Ponadto przy użyciu uchwytu do skrzynek nr 963050 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych pojemniki magazynowe nr 963301, wielk. AA1 i AB1.

Wskazówka:

Do przymocowania na ściankach perforowanych niezbędne będą uniwersalne uchwyty do pojemników Easyfix nr 955810 rozm. 100. Do rozmiarów AA1, AB1 oraz AC1.
Do bezpośredniego zawieszania na szynach Multifix nadają się tylko rozmiary AA1, AB1 oraz AC1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka