Pojemniki magazynowe otwarte BC2

Nr art.: 963301 BC2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
282 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ BC2
    wysokość 165 mm
    szerokość 264 mm
    głębokość 398 mm
    materiał polipropylen
    kolor antracyt
    kolor antracyt
    przygotowane do pokrywy tak
    przygotowane do kodu EAN na spodzie tak
    przygotowane do wziernika tak
    przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego tak
    do układania w stosy tak
    możliwość opisu na paskach do opisywania
    blokada w szufladach nie
    Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 963301 BC2
    EAN / GTIN 4045197681966
    Numer producenta 963301 BC2

    Opis

    Wykonanie:

    Pojemniki magazynowe otwarte z ergonomicznym uchwytem (duży komfort przy przenoszeniu). Przez zastosowanie przezroczystej szyby można je przekształcić na pojemniki magazynowe. Powierzchnie wewnętrzne wypolerowane na gładko, co ułatwia pobieranie materiałów i czyszczenie. Możliwość opisywania na umieszczonych z przodu paskach i na kartach z tyłu (o rozmiarze karty bankomatowej 85,6 × 54 mm). Pojemniki magazynowe można układać w stosy.

    Zaleta:

    GARANT Pojemniki magazynowe otwarte i ich zalety:
    • Solidne wykonanie z odpornego na uderzenia polipropylenu.
    • Duża nośność dzięki wzmocnionemu dnu i ścianom bocznym.
    • Łatwe układanie w stosy dzięki elementom ustalającym.
    • Przyjemne w dotyku i łatwe do czyszczenia dzięki wysokiej jakości powierzchniom i gładkim powierzchniom wewnętrznym.
    • Szerokie zastosowanie.

    Pasuje do:

    Listwy na pojemniki nr 916535, 920240, ściany do zawieszania nr 957060, wielk. S w szafach systemowych i regałowych/szafkach zawieszanych nr 954600-954670 i nr 954701 do 954722. Ponadto przy użyciu uchwytu do skrzynek nr 963050 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych pojemniki magazynowe nr 963301, wielk. AA1 i AB1.

    Wskazówka:

    Do przymocowania na ściankach perforowanych niezbędne będą uniwersalne uchwyty do pojemników Easyfix nr 955810 rozm. 100. Do rozmiarów AA1, AB1 oraz AC1.
    Do bezpośredniego zawieszania na szynach Multifix nadają się tylko rozmiary AA1, AB1 oraz AC1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria