Multifix 1500

Nr art.: 928201 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stanowiska robocze; Multifix
wysokość 90 mm
szerokość 1 440 mm
szerokość użytkowa 1 434 mm
kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
pasują do typu 1500
nośność 50 kg
masa 3 kg
Rodzaj produktu Szyna Multifix

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928201 1500
EAN / GTIN 4062406113469

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, uchwytami magnetycznymi i organizerami zawieszanymi oraz modułem oświetleniowym nr 928630 (od rozm. 1000). Montaż przez zawieszanie.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową Easyfix nr 955820 rozm. 2.

Wskazówka:

Haki i uchwyty Easyfix w wersji wąskiej mogą być stosowane tylko warunkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie