Klips magnetyczny GARANT easyFix, Typ: 2

Nr art.: 955640 2
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    66,03  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    55,01  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
wysokość 67 mm
szerokość 66 mm
Rodzaj produktu Klips magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Numer producenta 955640 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klips magnetyczny do łatwego i szybkiego mocowania dokumentów i rysunków.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Wskazówka:

Możliwość zawieszenia bez płyty podstawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka