{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Stanowiska robocze; Multifix | |
wysokość | 90 mm | |
szerokość | 940 mm | |
szerokość użytkowa | 934 mm | |
kąt pochylenia | 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni | |
pasują do typu | 1000 | |
nośność | 50 kg | |
masa | 2 kg | |
Rodzaj produktu | Szyna Multifix |
Numer artykułu | 928201 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113452 | |
Numer producenta | 928201 1000 |