Multifix 2000

Nr art.: 928201 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Stanowiska robocze; Multifix
    wysokość 90 mm
    szerokość 1 940 mm
    szerokość użytkowa 1 934 mm
    kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
    pasują do typu 2000
    nośność 50 kg
    masa 4 kg
    Rodzaj produktu Szyna Multifix

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928201 2000
    EAN / GTIN 4062406113476
    Numer producenta 928201 2000

    Opis

    Wykonanie:

    Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, uchwytami magnetycznymi i organizerami zawieszanymi oraz modułem oświetleniowym nr 928630 (od rozm. 1000). Montaż przez zawieszanie.

    Pasuje do:

    Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową Easyfix nr 955820 rozm. 2.

    Wskazówka:

    Haki i uchwyty Easyfix w wersji wąskiej mogą być stosowane tylko warunkowo.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka