{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 165 mm | |
⌀ robocza obuchów | 80 mm | |
długość trzonka | 400 mm | |
długość całkowita | 490 mm | |
masa | 2,66 kg | |
materiał obudowy | staliwo | |
materiał wkładki | Superplastik, średnio twardy | |
Materiał trzonka | drewniane | |
kolor | białe | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 753100 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300212 | |
Numer producenta | 3007.080 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |