{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 110 mm | |
⌀ robocza obuchów | 40 mm | |
długość trzonka | 280 mm | |
długość całkowita | 330 mm | |
masa | 0,36 kg | |
materiał obudowy | Aluminium | |
materiał wkładki | Superplastik, średnio twardy | |
Materiał trzonka | drewniane | |
kolor | białe | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 753100 40A | |
EAN / GTIN | 4030618300496 | |
Numer producenta | 3107.040 |