{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 200 mm | |
⌀ robocza obuchów | 100 mm | |
długość trzonka | 900 mm | |
długość całkowita | 1 000 mm | |
masa | 5,2 kg | |
materiał obudowy | staliwo | |
materiał wkładki | Superplastik, średnio twardy | |
Materiał trzonka | hikorowy | |
kolor | białe | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 753100 100G | |
EAN / GTIN | 4030618300861 | |
Numer producenta | 3007.100 |