{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 215 mm | |
⌀ robocza obuchów | 125 mm | |
długość trzonka | 900 mm | |
długość całkowita | 1 050 mm | |
masa | 7,7 kg | |
materiał obudowy | staliwo | |
materiał wkładki | Superplastik, średnio twardy | |
Materiał trzonka | hikorowy | |
kolor | białe | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 753100 125G | |
EAN / GTIN | 4030618300878 | |
Numer producenta | 3007.125 |