{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 135 mm | |
⌀ robocza obuchów | 50 mm | |
długość trzonka | 310 mm | |
długość całkowita | 365 mm | |
masa | 0,675 kg | |
materiał obudowy | Aluminium | |
materiał wkładki | Superplastik, średnio twardy | |
kolor | białe | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 753100 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300502 | |
Numer producenta | 3107.050 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |