Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego 30G mm

Nr art.: 752900 30G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SIMPLEX
Seria Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
długość bijaka z obuchami 90 mm
⌀ robocza obuchów 30 mm
długość trzonka 260 mm
długość całkowita 300 mm
masa 0,345 kg
materiał obudowy staliwo
materiał wkładki Tworzywo sztuczne, twarde
Materiał trzonka drewniane
kolor czerwone
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 752900 30G
EAN / GTIN 4030618300137
Numer producenta 3006.030

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ korpusu / materiał (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka