Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego 50G mm

Nr art.: 752900 50G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SIMPLEX
Seria Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
długość bijaka z obuchami 135 mm
⌀ robocza obuchów 50 mm
długość trzonka 310 mm
długość całkowita 365 mm
masa 1,12 kg
materiał obudowy staliwo
materiał wkładki Tworzywo sztuczne, twarde
Materiał trzonka drewniane
kolor czerwone
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 752900 50G
EAN / GTIN 4030618300151
Numer producenta 3006.050

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ korpusu / materiał (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka