{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SIMPLEX | |
Seria | Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 90 mm | |
⌀ robocza obuchów | 30 mm | |
długość trzonka | 260 mm | |
długość całkowita | 300 mm | |
masa | 0,32 kg | |
materiał obudowy | staliwo | |
materiał wkładki | Superplastik, średnio twardy | |
Materiał trzonka | drewniane | |
kolor | białe | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 753100 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300175 | |
Numer producenta | 3007.030 |