{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 180 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ końcówek | 1,8 mm | |
norma | DIN 5254 A | |
Kształt | A | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719905 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493071 | |
Numer producenta | 719905 A2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych, A2
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie
65,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
67,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie
82,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | odgięte o 45° | prosty |
długość całkowita | 180 | 180 | 180 |
norma | DIN 5254 A | zbliżone do DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ końcówek | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | Pierścień zewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny prosty |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna |
Końcówki wymienne | nie | nie | nie |