{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 135 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ końcówek | 1,3 mm | |
norma | DIN 5254 B | |
Kształt | B | |
kształt szczęk | odchylony o 90° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719905 A11 | |
EAN / GTIN | 4045197493118 | |
Numer producenta | 719905 A11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: A11
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
66,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
80,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | odchylony o 90° | odchylony o 90° |
Kształt | B | B |
długość całkowita | 135 mm | 130 mm |
powierzchnia | czarny atramentowy | czarny |
⌀ końcówek | 1,3 mm | 1,3 mm |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny kątowy |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |