• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!

Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: A0

Nr art.: 719905 A0
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień zewnętrzny prosty
długość całkowita 135 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ końcówek 0,9 mm
norma DIN 5254 A
Kształt A
kształt szczęk prosty
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia czarny atramentowy
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719905 A0
EAN / GTIN 4045197493613
Numer producenta 719905 A0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Kształt A – szczęki proste

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B do zewn. pierścieni osadczych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka