{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 135 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ końcówek | 0,9 mm | |
norma | DIN 5254 B | |
Kształt | B | |
kształt szczęk | odchylony o 90° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719905 A01 | |
EAN / GTIN | 4045197493101 | |
Numer producenta | 719905 A01 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: A01
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
69,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
80,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 135 mm | 130 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
powierzchnia | czarny atramentowy | czarny |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny kątowy |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 3 mm - 10 mm | 3 mm - 10 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |