{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 225 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ końcówek | 2,3 mm | |
norma | DIN 5254 A | |
Kształt | A | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719905 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493088 | |
Numer producenta | 719905 A3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych, A3
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
78,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
84,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
89,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | odgięte o 45° | prosty |
długość całkowita | 225 | 225 | 225 |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
powierzchnia | czarny atramentowy | atramentowane na czarno | czarny |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | Pierścień zewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny prosty |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Końcówki wymienne | nie | nie | nie |