{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 180 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ końcówek | 1,8 mm | |
norma | DIN 5254 A | |
Kształt | A | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal specjalna | |
materiał końcówki | stal specjalna | |
powierzchnia | czarny | |
z ogranicznikiem | nie | |
przegub ze sprężyną rozwierną | tak | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719870 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197504111 | |
Numer producenta | 719870 A2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych A2
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie
82,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
67,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
65,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | odgięte o 45° | prosty |
długość całkowita | 180 | 180 | 180 |
norma | DIN 5254 A | zbliżone do DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ końcówek | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | Pierścień zewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny prosty |
materiał | stal specjalna | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Końcówki wymienne | nie | nie | nie |