{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 320 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ końcówek | 3,2 mm | |
norma | DIN 5254 A | |
Kształt | A | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal specjalna | |
materiał końcówki | stal specjalna | |
powierzchnia | czarny | |
z ogranicznikiem | nie | |
przegub ze sprężyną rozwierną | tak | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719870 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197504135 | |
Numer producenta | 719870 A4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A4
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
155,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
128,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
122,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | odgięte o 45° | prosty |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
powierzchnia | czarny | atramentowane na czarno | czarny atramentowy |
⌀ końcówek | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
materiał | stal specjalna | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Końcówki wymienne | nie | nie | nie |