Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45° A4

Nr art.: 719845 A4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień zewnętrzny kątowy
długość całkowita 320 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ końcówek 3,2 mm
norma zbliżone do DIN 5254
kształt szczęk odgięte o 45°
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia atramentowane na czarno
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719845 A4
EAN / GTIN 4045197493279
Numer producenta 719845 A4

Opis

Wykonanie:

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

Podobnie DIN 5254.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45° A4

Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45° A4

na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
127,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
155,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
121,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt szczęk odgięte o 45° prosty prosty
długość całkowita 320 mm 320 mm 320 mm
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym. powlekane tworzywem sztucznym. powlekane tworzywem sztucznym.
⌀ końcówek 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa stal specjalna Stal chromowo-wanadowa
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 85 mm - 140 mm 85 mm - 140 mm 85 mm - 140 mm
Końcówki wymienne nie nie nie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka