{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 135 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ końcówek | 0,9 mm | |
norma | zbliżone do DIN 5254 | |
kształt szczęk | odgięte o 45° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | atramentowane na czarno | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719845 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197493231 | |
Numer producenta | 719845 A0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, Typ: A0
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
66,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
74,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
65,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | odgięte o 45° | prosty | prosty |
norma | zbliżone do DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ końcówek | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny prosty | Pierścień zewnętrzny prosty |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna | Stal chromowo-wanadowa |
Końcówki wymienne | nie | nie | nie |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |