{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 135 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ końcówek | 1,3 mm | |
norma | zbliżone do DIN 5254 | |
kształt szczęk | odgięte o 45° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | atramentowane na czarno | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719845 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493248 | |
Numer producenta | 719845 A1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, Typ: A1
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
62,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
74,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie
60,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | odgięte o 45° | prosty | prosty |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
powierzchnia | atramentowane na czarno | czarny | czarny atramentowy |
⌀ końcówek | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny prosty | Pierścień zewnętrzny prosty |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Końcówki wymienne | nie | nie | nie |