Zastosowanie:
Zawiera wysokiej jakości narzędzia do konserwacji i utrzymania urządzeń, maszyn, przyrządów itp.
W dostawie:
Metrówki drewniane
STABILA®: 1 szt. nr
466005 wielk. 2
Szczotka druciana: 1 szt. nr
575000, wielk. 3
Zestaw pilników warsztatowych
DICK, nacięcie 2, z uchwytem, posortowane, w pokrowcu zwijanym: 1 szt. nr
517200, wielk. 200 (5-elem.)
Piła uniwersalna
PUK®: 1 szt. nr
581220, wielk. 150
GARANT Zestaw kluczy płaskich, 2-stronnych, 6-34 mm z uchwytem: 1 szt. nr
610610 rozm. 12 (6×7 - 30×34 mm) z 1 szt. nr
611500 rozm. 12
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z uchwytem z tworzywa: 1 szt. nr
626072 wielk. 8 (2 - 10 mm)
Zestaw wkrętaków płaskich
PB Swiss Tools: 1 szt. nr
660910 wielk. 5 (3,5 - 8 mm)
Wkrętaki kątowe do śrub płaskich
PB Swiss Tools: 1 szt. nr
664800, wielk. 6,5
Próbniki napięcia
PB Swiss Tools do 250 V: 1 szt. nr
665020, wielk. 3,5
Wkrętaki do śrub z główką Phillips
PB Swiss Tools: po 1 szt. nr
668100, wielk. 1; 2
Kombinerki
KNIPEX®: 1 szt. nr
701500, wielk. 180
Szczypce do instalacji wodnych
KNIPEX®: 1 szt. nr
705500, rozm. 250
Obcęgi
KNIPEX®: 1 szt. nr
706610, wielk. 210
Uniwersalne szczypce zaciskowe: 1 szt. nr
708205, wielk. 250
Szczypce płaskie okrągłe
KNIPEX® z ostrzem: 1 szt. nr
713150, wielk. 160
Uniwersalne szczypce do pierścieni wewn. proste: 1 szt. nr
719805 wielk. J2
Uniwersalne szczypce do pierścieni zewn. proste: 1 szt. nr
719905 wielk. A2
Szczypce tnące boczne
KNIPEX®: 1 szt. nr
724900, wielk. 160
Przecinak płaski
RENNSTEIG: 1 szt. nr
740500, wielk. 175
Zestaw przebijaków i punktak
RENNSTEIG: 1 szt. nr
745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Młotek ślusarski z nasadką Hickory: 1 szt. nr
750110, wielk. 300
Młotek z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr
754500, wielk. 32
Rozwiertak
PB Swiss Tools: 1 szt. nr
831700, wielk. 110
Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr
844300, wielk. 175
Olejarki z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr
083532, wielk. 125
Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr
083654, rozm. BLACK
Materiał znakujący, niebieski: 1 szt. nr
085154 wielk. B
Torba monterska: 1 szt. nr
690200
Wskazówka:
Narzędzie jest dostarczane luzem.