{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 180 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ końcówek | 1,8 mm | |
norma | DIN 5254 A | |
Kształt | A | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione na szaro | |
z ogranicznikiem | nie | |
przegub ze sprężyną rozwierną | tak | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719890 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773048732 | |
Numer producenta | 49 11 A2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych A2
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
101,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
79,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | prosty |
przegub ze sprężyną rozwierną | tak | tak |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | nie |
norma | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
powierzchnia | czernione na szaro | czarny |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |