{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 165 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ końcówek | 1,8 mm | |
norma | DIN 5254 B | |
Kształt | B | |
kształt szczęk | odchylony o 90° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione na szaro | |
z ogranicznikiem | nie | |
przegub ze sprężyną rozwierną | tak | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719890 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773048831 | |
Numer producenta | 49 21 A21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych A21
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
111,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
86,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | odchylony o 90° | odchylony o 90° |
długość całkowita | 165 | 165 |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
⌀ końcówek | 1,8 | 1,8 |
materiał | stal specjalna | stal specjalna |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |