Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych A4

Nr art.: 719890 A4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień zewnętrzny prosty
długość całkowita 320 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ końcówek 3,2 mm
norma DIN 5254 A
Kształt A
kształt szczęk prosty
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione na szaro
z ogranicznikiem nie
przegub ze sprężyną rozwierną tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym nie
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719890 A4
EAN / GTIN 4003773048756
Numer producenta 49 11 A4

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt A – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B − do zewnętrznych pierścieni osadczych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych  A4

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych A4

na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
197,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
127,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
155,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
121,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt szczęk prosty odgięte o 45° prosty prosty
długość całkowita 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym. powlekane tworzywem sztucznym. powlekane tworzywem sztucznym. powlekane tworzywem sztucznym.
⌀ końcówek 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
materiał stal specjalna Stal chromowo-wanadowa stal specjalna Stal chromowo-wanadowa
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 85 mm - 140 mm 85 mm - 140 mm 85 mm - 140 mm 85 mm - 140 mm
Końcówki wymienne nie nie nie nie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka