Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych A01

Nr art.: 719890 A01
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień zewnętrzny kątowy
długość całkowita 130 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ końcówek 0,9 mm
norma DIN 5254 B
Kształt B
kształt szczęk odchylony o 90°
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione na szaro
z ogranicznikiem nie
przegub ze sprężyną rozwierną tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym nie
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719890 A01
EAN / GTIN 4003773048817
Numer producenta 49 21 A01

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt B – szczęki odgięte o 90°

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B − do zewnętrznych pierścieni osadczych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych  A01

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych A01

na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
109,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
80,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
69,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt szczęk odchylony o 90° odchylony o 90° odchylony o 90°
Kształt B B B
⌀ końcówek 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień zewnętrzny kątowy Pierścień zewnętrzny kątowy Pierścień zewnętrzny kątowy
materiał stal specjalna stal specjalna Stal chromowo-wanadowa
Końcówki wymienne nie nie nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych, Szczypce do pierścieni osadczych, Szczypce do pierścieni osadczych,

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka