{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba szczypiec | 4 | |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty; Pierścień wewnętrzny prosty | |
norma | DIN 5256 C i D; DIN 5254 A i B | |
do wewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych | 1,25; 1,8 mm | |
maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych | 140; 180 mm | |
maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych | 140; 185 mm | |
przechowywane w | Zwijany pokrowiec tekstylny | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Numer producenta | 00 19 57 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Asortyment precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych 4
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
446,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
357,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
315,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba szczypiec | 4 | 4 | 4 |
długość całkowita maksymalna | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 | |
norma | DIN 5256 C i D ;DIN 5254 A i B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ końcówek | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty ;Pierścień wewnętrzny prosty | Pierścień wewnętrzny kątowy | Pierścień zewnętrzny kątowy |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |