{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 180 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ końcówek | 1,8 mm | |
norma | DIN 5256 C | |
Kształt | C | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719805 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197492654 | |
Numer producenta | 719805 J2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych, J2
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie
60,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
71,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
61,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | prosty | odgięte o 45° |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
długość całkowita | 180 | 180 | 180 |
norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | zbliżone do DIN 5256 |
powierzchnia | czarny atramentowy | czarny | atramentowane na czarno |
⌀ końcówek | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna | Stal chromowo-wanadowa |