{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 225 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ końcówek | 2,3 mm | |
norma | DIN 5256 D | |
Kształt | D | |
kształt szczęk | odchylony o 90° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719805 J31 | |
EAN / GTIN | 4045197493019 | |
Numer producenta | 719805 J31 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych, J31
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
74,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
84,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | odchylony o 90° | odchylony o 90° |
długość całkowita | 225 | 210 |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
powierzchnia | czarny atramentowy | czarny |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny kątowy | Pierścień wewnętrzny kątowy |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna |