{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 135 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ końcówek | 0,9 mm | |
norma | DIN 5256 C | |
Kształt | C | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719805 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197492630 | |
Numer producenta | 719805 J0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczypce do pierścieni osadczych, J0
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie
58,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
65,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | prosty |
długość całkowita | 135 | 140 |
⌀ końcówek | 0,9 | 0,9 |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | Pierścień wewnętrzny prosty |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna |
Końcówki wymienne | nie | nie |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |