{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 135 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ końcówek | 0,9 mm | |
norma | DIN 5256 D | |
Kształt | D | |
kształt szczęk | odchylony o 90° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719805 J01 | |
EAN / GTIN | 4045197492685 | |
Numer producenta | 719805 J01 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych, J01
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
64,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
78,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | odchylony o 90° | odchylony o 90° |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 |
długość całkowita | 135 | 130 |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny kątowy | Pierścień wewnętrzny kątowy |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna |