{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 225 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ końcówek | 2,3 mm | |
norma | DIN 5256 C | |
Kształt | C | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719805 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197492661 | |
Numer producenta | 719805 J3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: J3
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
71,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
80,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
76,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
długość całkowita | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
powierzchnia | czarny atramentowy | czarny | atramentowane na czarno |
⌀ końcówek | 2,3 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | Pierścień wewnętrzny prosty | Pierścień wewnętrzny kątowy |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal specjalna | Stal chromowo-wanadowa |