{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba szczypiec | 4 | |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | |
norma | DIN 5256 C | |
do wewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ końcówek | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | |
długość całkowita maksymalna | 135; 180; 225; 320 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 700135 4 | |
EAN / GTIN | 4045197492739 | |
Numer producenta | 700135 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, 4-elementowy do pierścieni wewnętrznych 4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
262,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
317,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba szczypiec | 4 | 4 |
długość całkowita maksymalna | 135; 180; 225; 320 | 140; 180; 225; 320 |
norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ końcówek | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | Pierścień wewnętrzny prosty |
do wewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |