Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro 2,5 mm

Nr art.: 664600 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2035 Micro
szerokość ostrza b 2,5 mm
grubość ostrza a 0,4 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 177 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Numer producenta 05118008001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.