{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 2035 Micro | |
szerokość ostrza b | 1,8 mm | |
grubość ostrza a | 0,3 mm | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 157 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664600 1,8 | |
EAN / GTIN | 4013288192202 | |
Numer producenta | 05118004001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro, szerokość ostrza b: 1,8mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
21,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
23,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 157 mm | 100 mm |
szerokość ostrza b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |