{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 2035 Micro | |
szerokość ostrza b | 1,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,23 mm | |
długość grotu | 40 mm | |
długość całkowita | 137 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664600 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288031877 | |
Numer producenta | 05118002001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro, szerokość ostrza b: 1,5mm
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
21,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
23,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 137 mm | 84 mm |
długość grotu | 40 mm | |
szerokość ostrza b | 1,5 mm | 1,5 mm |
grubość ostrza a | 0,23 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |