Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro, szerokość ostrza b: 1,2mm

Nr art.: 664600 1,2
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2035 Micro
szerokość ostrza b 1,2 mm
grubość ostrza a 0,25 mm
długość grotu 40 mm
długość całkowita 137 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Numer producenta 05118000001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.