{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 2035 Micro | |
szerokość ostrza b | 2 mm | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 157 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664600 2 | |
EAN / GTIN | 4013288192219 | |
Numer producenta | 05118006001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro, szerokość ostrza b: 2mm
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie
18,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
291 sztuk w magazynie
18,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 157 mm | 120 mm |
długość grotu | 60 mm | 60 mm |
szerokość ostrza b | 2 mm | 2 mm |
grubość ostrza a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |