Kompleksowy zestaw narzędzi z łącznie 90 markowymi narzędziami, z tego 12 firmy NIPEX w wysokiej jakości walizce narzędziowej. Z zespołem jezdnym i uchwytem teleskopowym.
Walizka z polipropylenu do najcięższych warunków pracy: pyło- i wodoszczelność oraz odporność na temperaturę.
Obcinaczki boczne: 1 szt. długość 160 mm
Mocne szczypce tnące boczne,: 1 szt. długość 200 mm
Kompaktowe szczypce tnące CoBolt®: 1 szt. nr
731752, rozm. 200
Wielofunkcyjny klucz TwinKeyŽ: 1 szt. nr
623550Szczypce płasko-okrągłe z krawędzią tnącą i szczękami prostymi: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe z krawędzią tnącą i szczękami odgiętymi: 1 szt.
Boczne szczypce tnące do elektroniki Super Knips®: 1 szt. nr
726620, rozm. 140
Szczypce do instalacji wodnych Cobra®: 1 szt. nr
705800, rozm. 250
Kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr
813702, rozm. 250
Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji ErgoStrip®: 1 szt. nr
728091 wielk. 8-13
Noże składane do kabli: 1 szt. nr
844610, rozm. 1
Poziomnice: 1 szt. długość 220 mm
Grzechotka Zyklop Metal, 1/4 cala: 1 szt. nr
630295, rozm. S (28-elem.)
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną i uchwytem: 1 szt. 1,5–10 mm, 9-elem.
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich w uchwycie: 1 szt. 6–19 mm, 12-elem.
Punktaki automatyczne: 1 szt. 60N – 130N
Zestaw wybijaków zawleczek: 1 szt., ⌀ 3–10 mm, 6-elem
Drewniana metrówka: 1 szt. długość 2 m
MaxxCraft: 1 szt. wielk. 300 g
Wkrętak do wkrętów Phillips: po 1 szt. nr
668260, rozm. 1; 2; 3
Wkrętaki do wkrętów Pozidriv: po 1 szt. nr
668270, rozm. 1; 2; 3
Wkrętaki do śrub płaskich: Po 1 szt. nr
662200, wielk. 3,5; 4
Wkrętaki do śrub płaskich z końcówką do pobijania: po 1 szt. nr
660300, rozm. 5,5; 7; 9
Wkrętaki do śrub z gniazdem Torx®: Po 1 szt. nr
625500, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Wkrętaki dla elektroników do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr
668800, wielk. 00; 0
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich: Po 1 szt. nr
664600, wielk. 1,5; 2,5
Walizka narzędziowa: 1 szt. „Robust45 Move”