Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich 1,5 mm

Nr art.: 669005 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 1,5 mm
długość całkowita 84 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669005 1,5
EAN / GTIN 4045197975003
Numer producenta 669005 1,5

Opis

Wykonanie:

Odporny na korozję uchwyt aluminiowy z wprasowanym ostrzem.
Koniec uchwytu z obrotowym łbem sześciokątnym, co pozwala na pracę z wyczuciem.

Materiał:

Groty ze specjalnej stali.