{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 9700 Wózek warsztatowy Tool Rebel | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 25 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
wysokość | 1 020 mm | |
szerokość | 785 mm | |
głębokość | 518 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 522 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 398 mm | |
Liczba szuflad | 7 | |
Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |
Numer artykułu |
689200 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4000896249183
Kopiuj |
|
Numer producenta |
05150130001
Kopiuj |
|
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |