{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
długość całkowita L | 410 mm | |
zakres momentu obrotowego | 50 Nm - 200 Nm | |
masa | 700 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 38,5 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 337,5 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 376 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Numer producenta | 657450 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korpus klucza dynamometrycznego bez skali bez końcówki wtykowej 200 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
689,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
652,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
724,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
945,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm | Nm | Nm |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | dociąganie w prawo i w lewo | dociąganie w prawo i w lewo | dociąganie w prawo |
długość całkowita L | 410 | 405 | 459 | 446 |
maksymalny moment obrotowy | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) |