{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
narzędzie wymienne | przyrząd nastawczy | |
długość całkowita L | 405 mm | |
zakres momentu obrotowego | 50 Nm - 200 Nm | |
masa | 720 g | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657500 200 | |
EAN / GTIN | 4045197566461 | |
Numer producenta | 657500 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Korpusy kluczy dynamometrycznych, maksymalny moment obrotowy: 200Nm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
649,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
720,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
940,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
686,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy |
możliwość protokołowania danych | nie | nie | nie | nie |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | ±3 % | ±2 % | ±2 % |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | Wstępnie ustawiony | Wstępnie ustawiony | Wstępnie ustawiony |