{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
długość całkowita L | 459 mm | |
zakres momentu obrotowego | 40 Nm - 200 Nm | |
masa | 1 200 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 335 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657352 200 | |
EAN / GTIN | 4045197804204 | |
Numer producenta | 657352 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne bez skali 200 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
673,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
633,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
665,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy |
możliwość protokołowania danych | nie | nie | nie |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 | ±4 | ±2 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | Wstępnie ustawiony | Wstępnie ustawiony |