{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
długość całkowita L | 375 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 100 Nm | |
masa | 1 000 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 252 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657352 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804198 | |
Numer producenta | 657352 100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne bez skali 100 Nm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
569,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
992,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
703,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm | Nm |
zakres momentu obrotowego | 20 ;100 | 20 ;100 | 20 ;100 |
masa | 1 000 | 550 | 450 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie | mechanicznie |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) |